• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki zamienne ze śrubą, Typ: 3

Nr art.: 839660 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Ersatzklinge mit Schraube, Typ: 3
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Grot
Kształt ostrza trapez
fasety ostrza 2-krotny
rodzaj ostrza Ostrza okrawacze
Szlif Szlif 2-stronny
do otworów o średnicy min. 10 mm
do otworów o średnicy maks. 22 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839660 3
EAN / GTIN 7290003236794
Numer producenta BR3001

Opis

Zastosowanie:

Idealne do usuwania zadziorów w trudno dostępnychmiejscach.

Pasuje do:

Okrawacze zewnętrzne i wewnętrzne do otworów nr 839650.