Etagevogn

Art.-nr.: 8342
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 8342
EAN/GTIN 4017976083421
Producentnummer 8342
L-nummer L90080 449
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém: Vyrobeno ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Otevřené čelní stěny. 1 pevná a 4 volné police z desek na bázi dřeva, povrchová úprava dekor buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Nosnost polic (kg): 90
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 700
  • celková délka (mm): 1169
  • Celková šířka (mm): 709
  • Celková výška (mm): 1800
  • Výšky polic (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40