Etagewagen

Artikelnummer: 8342
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 8342
EAN/GTIN 4017976083421
Nummer fabrikant 8342
L-nummer L90080 449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Van gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, geschroefde constructie. Open kopwanden. 1 vaste en 4 losse legplanken van houtpanelen, decor beuken. Legborden variabel te gebruiken, tussenafstand 100 mm. Draagvermogen per legbord 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 600
  • Draagvermogen legbord (kg): 90
  • Lengte effectief gebied (mm): 1000
  • Effectieve breedte (mm): 700
  • totale lengte (mm): 1169
  • Totale breedte (mm): 709
  • Totale hoogte (mm): 1800
  • Etagehoogten (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
  • Banden: TPE
  • Wielmaat (mm): 200 × 40