Cărucioare cu niveluri

Cod articol.: 8342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 8342
EAN / GTIN 4017976083421
Număr producător 8342
L-Număr L90080 449
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Sudate din oțel tubular și oțel secțional, vopsite cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți laterali deschiși. 1 raft fix și 4 rafturi libere realizate din panouri pe bază de lemn, finisaj decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la distanța de 100 mm. Capacitate de încărcare per raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 90
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Lungime totală (mm): 1169
  • Lățime totală (mm): 709
  • Înălțime totală (mm): 1800
  • Înălțimea rafturilor (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40