• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækker ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 828LG-T20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 828LG-T20
EAN/GTIN 4000896139941
Producentnummer 828LG-T20
L-nummer L60140 2617
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Af- og påmontering af dørgrebetMERCEDES-BENZ type 168 ∙ type 169 (A-klasse) ∙ type 245 (B-klasse) ∙ type 203 (C-klasse) ∙ type 204 (C-klasse) ∙ type 212 (E-klasse) ∙ 117 CLA
justering af forlygter MERCEDES-BENZ Actros
  • Ekstra langt design
  • Rundt blad
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent T-håndtag
  • Overflade: Forkromet, spids sort
  • Fremstillet i Tyskland
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T20
  • Mål / længde: 226 mm
  • Længde L1: 200 mm
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg