• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Šroubovák ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 828LG-T20
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 828LG-T20
EAN / GTIN 4000896139941
Číslo výrobce 828LG-T20
L-číslo L60140 2617
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž a montáž dveřního madla u vozidel MERCEDES-BENZ typ 168 ∙ typ 169 (třída A) ∙ typ 245 (třída B) ∙ typ 203 (třída C) ∙ typ 204 (třída C) ∙ typ 212 (třída E) ∙ 117 CLA
Seřízení světlometů MERCEDES-BENZ Actros
  • Extra dlouhé provedení
  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Made In Germany
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T20
  • Rozměry / délka: 226 mm
  • Délka l1: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg