Kegleskåle

Art.-nr.: 82057
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 82057
EAN/GTIN 4020772082055
Producentnummer 82057
L-nummer L30120 145
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kegleskåle, stål, hærdet til 350 + 80 HV30.
Velegnet til fastspænding over langhuller i spændestænger.

Egenskab:

  • Størrelse: M30
  • D2: 35,0
  • D4: 68
  • D5: 49,0
  • H3: 12
  • F maks.: 269kN
  • VE: -
  • Vægt: 230 g