• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelpfannen

Artikel-Nr.: 82057
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 82057
EAN / GTIN 4020772082055
Herstellernummer 82057
L-Nummer L30120 145
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kegelpfannen, Stahl, vergütet auf 350 + 80 HV30.
Geeignet zum Spannen über Langlöchern bei Spanneisen.

Merkmal:

  • Größe: M30
  • D2: 35,0
  • D4: 68
  • D5: 49,0
  • H3: 12
  • F max.: 269 kN
  • VE: -
  • Gewicht: 230 g