Universal-rørskærer

Art.-nr.: 818150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til diameter min. 6 mm
Til diameter maks. 76 mm
Egnet til rørmateriale aluminium; specialstål; kobber; messing
Diameter, skærehjul 19 mm
Antal skærehjul 1
Boring, skærehjul 4,85 mm
Bredde, skærehjul 6,2 mm
Længde i alt 325 mm
Vægt, samlet 880 g
Bredde i alt 100 mm
Producentbetegnelse Universal Rohrabschneider
Antal styreruller, med styreruller 4
Produkttype rørskærere
Udførelse med styreruller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 818150
EAN/GTIN 4045197595645
Producentnummer 818150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt robust konstruktion til højeste belastninger. Rene og pålidelige snit af 4 føringsruller placeret på række.
Basisenhed af trykstøbt aluminium. Hurtig spindeljustering ved hjælp af skraldeprincip og fjederretur. Med reserve-skærehjul nr. 818110.

Fordel:

Lange standtider takket være TiN-belagt skærehjul. Kraft- og tidsbesparende arbejde takket være:
  • Ergonomisk håndgreb
  • Let konstruktion
  • Nålelejrede føringsruller og skærehjul
  • Udtagelig håndafgrater med TiN-belagt S20-klinge.

Anvendelse:

Multifunktionel anvendelse til skæring af VA-, aluminiums-, messing- og kobberrør.

Reservedel:

Reserve-skærehjul nr. 818110.