Univerzális csővágó

Cikkszám: 818150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágókerék ⌀ 19 mm
Vágókerék szélessége 6,2 mm
Vágókerék furat 4,85 mm
Külső cső ⌀-höz 6 mm - 76 mm
Hossz 245 mm - 325 mm
Szélesség 100 mm
Vezetőgörgők száma 4
Vágókerekek száma 1
Magasság 40 mm
Súly 880 g
Megfelelő csőanyag VA; Alumínium; Sárgaréz; Vörösréz
racsni funkcióval nem
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 818150
EAN / GTIN 4045197595645

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus felépítés maximális igénybevételhez. Tiszta és megbízható vágás a 4 darab, sorban elrendezett vezetőgörgőknek köszönhetően.
Présöntött alumínium alaptest. Gyors orsóállítás a racsnielv és a rugós visszahúzás következtében. 818110 sz. tartalék vágókerékkel.

Előny:

Hosszú élettartamú a TiN bevonatú vágókeréknek köszönhetően. Energia- és időtakarékos munkavégzés
  • az ergonomikus markolatnak,
  • a könnyűszerkezetes felépítésnek,
  • a tűcsapágyazott vezetőgörgőnek és vágókeréknek,
  • a TiN bevonatú S20 pengés kivehető kézi sorjázónak köszönhetően.

Felhasználás:

Multifunkcionálisan használható VA-, alu-, sárgaréz- és vörösréz csövek vágásához.

Alkatrész:

Tartalék vágókerekek 818110 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek