{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reznog kotačića | 19 mm | |
| širina reznog kotačića | 6,2 mm | |
| Rupa za rezni kotačić | 4,85 mm | |
| za vanjski ⌀ cijevi | 6 mm - 76 mm | |
| Duljina | 245 mm - 325 mm | |
| širina | 100 mm | |
| Broj upravljačkih kotačića | 4 | |
| Broj reznih kotačića | 1 | |
| Visina | 40 mm | |
| Težina | 880 g | |
| prikladno za materijal za cijevi | VA; Aluminij; Mjed; Bakar | |
| s funkcijom račne | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |
| Broj artikla | 818150 | |
| EAN / GTIN | 4045197595645 | |
| Broj proizvođača | 818150 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |