MARTOR kniv SECUNORM MULTISAFE 8152 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 8152.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8152.02
EAN/GTIN 4002632920905
Producentnummer 8152.02
L-nummer L60170 831

Betegnelse

Beskrivelse:

Simpelthen tungmetal. Med trapezformet klinge.
SECUNORM MULTISAFE lavet af zink er en ″stedsegrøn″. På grund af sin enkle og stabile konstruktion har den en enorm udholdenhed. Takket være den store klingeudgang kan du bruge den til at skære alle almindelige materialer. Eller du kan opgradere din sikkerhedskniv, hvis det er nødvendigt - med en af vores mange valgfri knive.
  • Grundmateriale:
    Zink
  • Robust konstruktion
    som du kan se og føle, er SECUNORM MULTISAFE ekstremt stabil. Og fleksibel, da du kan bruge et stort antal blade former. Dette gør produktet egnet til næsten enhver form for snit.
  • SECUNORM MULTISAFE er fremstillet af massivt metal
    og er et enkeltstøbt værktøj. Zink trykstøbning, for at være præcis. For visse industrier er produktet også tilgængeligt umalet.
  • Skyderen øverst
    til venstre eller højre, spørg? Venstre og højre, svaret er! Metalskyderen er placeret oven på håndtaget. Den er nem at bruge for hver tommelfinger.
  • 2-vejs brugbart blad
    før du skal skifte kvalitetsklinge, kan du dreje det én gang. Dette fordobler knivens driftstid - og reducerer din indsats. Fordi dit produkt skærer som nyt.

  • Den klassiske SECUNORM MULTISAFE har altid været brugt til en snor. Så du altid kan fastgøre dit skæreværktøj nemt og sikkert.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 3-lags
    tape
    plast omsnøring
    valsede varer derind af
    tekstilgummi

Egenskab:

  • Greb: 1-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 22 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 3 lag, karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, plastomsnøring, klæbebånd, afskalning af ruller, tekstil, Gummi, læder, PVC gulve, filt, ikke vævet,
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Zink
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 5232,70
  • Bladets udgangslængde (maks.): 25 mm
  • Valgfri blade: 5233,70, 65232,70, 165232,70, 610,70, 56,70, 5634,70, 60,70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør