• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůž SECUNORM MULTISAFE 8152, 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 8152.02
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8152.02
EAN / GTIN 4002632920905
Číslo výrobce 8152.02
L-číslo L60170 831
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Prostě heavy metal. S lichoběžníkovým ostřím.
SECUNORM MULTISAFE vyrobený ze zinku je ″evergreen″. Díky své přímočaré a stabilní konstrukci má obrovskou výdrž. Díky velkému výjezdu čepele jej můžete použít k řezání všech běžných materiálů. Nebo si můžete v případě potřeby vylepšit bezpečnostní nůž – s jedním z našich mnoha volitelných nožů.
  • Základní materiál:
    zinek
  • Robustní konstrukce
    jak můžete vidět a cítit, SECUNORM MULTISAFE je extrémně stabilní. A flexibilní, protože můžete použít velké množství tvarů čepelí. Díky tomu je výrobek vhodný pro téměř jakýkoli typ řezu.
  • SECUNORM MULTISAFE je jednolitý nástroj z masivního kovu
    . Zinkový odlitek, abych byl přesný. U některých průmyslových odvětví je výrobek také k dispozici nelakovaný.
  • Posuvník
    vlevo nebo vpravo, zeptejte se? Vlevo a vpravo, odpověď je! Kovový posuvník je umístěn na horní straně rukojeti. Snadno se používá pro každý palec.
  • 2cestný použitelný nůž
    před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
  • Pro upevnění
    klasického SECUNORM MULTISAFE byla vždy použita očka. Abyste mohli řezací nástroj vždy snadno a bezpečně připevnit.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 3vrstvá
    lepicí páska
    Plastové páskování
    válcované zboží odkryje
    textilní
    gumu

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 22 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1-vrstvý, plastový pásek, lepicí páska, derinding rolí, textil, Guma, kůže, PVC podlaha, plst, netkané, Nastiňuje materiál
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: zinek
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 5232,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 25 mm
  • Volitelný nůž: 5233,70, 65232,70, 165232,70, 610,70, 56,70, 5634,70, 60,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA