Skydehammer 520 mm, 1,7 kg

Art.-nr.: 8039010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Glidehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8039010
EAN/GTIN 4036976103069
Producentnummer 8039010
L-nummer L60160 1277

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til udtrækning af små kuglelejer, da der ofte ikke er plads nok til modholdere
Gå også med gevindadaptere nr. 1.81

Egenskab:

  • Adapter: M10
  • Tilslutningsgevind: M14x1,5
  • Samlet bredde [mm]: 59 mm
  • Samlet højde [mm]: 59 mm
  • Samlet længde [mm]: 515 mm
  • Længde af glideflade: 340
  • Anslagsvægt [g]: 1700 g
  • Bredde på tværs af flader [mm: 24
  • Anvendelse/anvendelse: 1.30/0 - 1.30/9
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen