• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer 520 mm, 1,7 kg, für 1.30/0 - 1.30/9

Artikel-Nr.: 8039010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gleithammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8039010
EAN / GTIN 4036976103069
Herstellernummer 8039010
L-Nummer L60160 1277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist
  • Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81

Merkmal:

  • Adapter: M10
  • Anschlussgewinde: M14x1,5
  • Gesamtbreite [mm]: 59 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 59 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 515 mm
  • Länge Gleitfläche: 340
  • Schlaggewicht [g]: 1700 g
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 24
  • Verwendung/Einsatz: 1.30/0 - 1.30/9
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein