Beskrivelse:
Gennemprøvet model til sikker og hurtig afmontering af skiver, hjul, kuglelejer osv.
Stærk, smedet design
Justeringsskala til jævn justering af afmonteringskrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker ved at omplacere krogene
Udskiftelige kroge til flere forskellige spændedybder er tilgængelige.
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Samlet bredde [mm]: 138 mm
- Samlet højde [mm]: 36 mm
- Samlet længde [mm]: 175 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 22 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 12 mm
- Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
- Skalainddeling fås: x
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 90 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 60 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 140 mm
- Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 140
- Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
- Trækstyrke (max.) [t]: 3,0
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Spindelspids kan udskiftes: ingen
- Vendbare arme fås: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen