Extracteur universel à 2 bras 90x100 mm

Réf.: 8000230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8000230
EAN / GTIN 4036976104165
Réf. fabricant 8000230
Article hors catalogue L60160 4938

Description

Description:

Version solide forgée par estampage
Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe grâce aux griffes réversibles
Griffes interchangeables pour différentes profondeurs d’extraction en option
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur totale [mm]: 138 mm
  • Hauteur totale [mm]: 36 mm
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 12 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 60 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 140
  • Type d'utilisation: retrait_intérieur_et_extérieur
  • Force de traction (max.) [t]: 3,0
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non