• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

”Krokodille” klemme, komplet med din 787

Art.-nr.: 79863

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Producentbetegnelse Krokodil
Længde 150 mm
Bredde 55 mm
Ansatshøjde 20 mm
Spændhøjde, min. 0 mm
Spændehøjde maks. 70 mm
Spændekraft maks. 35 kN
Bredde, rille 14 mm
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 79863
EAN/GTIN 4020772079864
Producentnummer 79863
L-nummer L30130 810
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodilleklemme, komplet med din 787, med spændeskrue din 787, skive din 6340 og møtrik din 6330 B. Trinløst indstilleligt, hærdet, galvaniseret med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 17
  • Rille: 14
  • Spændeskrue
    DIN 787
    : M12x14x160
  • Spændekraft maks.*: 35kN
  • H1: 0-70
  • Vægt: 1610 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12