”Krokodil” objemka, skupaj z DIN 787

Št. art.: 79863
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Krokodil
Dolžina L 150 mm
Širina B 55 mm
Višina previsa H1 20 mm
Upogibna višina min. 0 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 70 mm
Vpenjalna sila maks. 35 kN
Širina utor a 14 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 79863
EAN/GTIN 4020772079864
Številka proizvajalca 79863
L-število L30130 810
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krokodilska objemka, skupaj z DIN 787, z zaporni vijak DIN 787, disk DIN 6340 in matico DIN 6330 B. Brezstopenjsko nastavljiv, kaljen, pocinkan z zapornim potisnim kosom in nasprotnim ležajem.

Lastnosti:

  • B1: 17
  • Utor: 14
  • Vpenjalni vijak
    DIN 787
    : M12x14x160
  • Vpenjalna sila maks.*: 35kN
  • H1: 0–70
  • Masa: 1610 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12