• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Hårdmetal-universalbor langt med SDS-plus-holder 12 mm

Art.-nr.: 787060 12
Rabat
116,96 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 12 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skaft SDS Plus
Spirallængde 200 mm
Hel længde 260 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787060 12
EAN/GTIN 4002395353514
Producentnummer 4932373921

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:
  • Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
  • Fliser, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjern i beton.

Bemærk:

  • Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
  • Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.