• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu universal din carbură lung cu suport SDS-plus 12 mm

Cod articol: 787060 12
Reducere
15,70 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Fără găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 12 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Fără găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Lungimea spiralei 200 mm
Lungimea totală 260 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787060 12
EAN / GTIN 4002395353514
Număr producător 4932373921

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă dincarbură cu tăişuri rectificate şi unghi al tăişului multifuncţional. Datorită conturului de centrare este posibilă găurirea de centruire cu precizie şi pe suprafeţele dure. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar şi într-un singur proces de lucru:
  • Cărămidă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Bară de armare în beton.

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu şurubelniţa cu percuţie.