HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) 8 mm

Art.-nr.: 787047 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Bit-sekskantskaft: E 6,3

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 8 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft E 6,3
Spirallængde 80 mm
Hel længde 120 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787047 8
EAN/GTIN 9002740000211
Producentnummer 0027200800100

Betegnelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med ekstraskarpe, superhårde skær. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3).

Anvendelse:

Præcis rotationsboring i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Bemærk:

Vigtigt − kun til rotationsboring (ikke slagboring)!