Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀: 8mm

Cod articol.: 787047 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 E 6,3
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8 mm
Configurabil nu
Număr de tăişuri Z 2
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 80 mm
Lungimea totală L 120 mm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 787047 8
EAN / GTIN 9002740000211
Număr producător 0027200800100
Producător/responsabil ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu tăişuri foarte ascuţite şi dure. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3).

Aplicaţie:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie şi beton, metal, lemn şi materiale plastice.

Notă:

Atenţie − A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!