TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3), ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 787047 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min. 8 mm
Celková délka L 120 mm
Užitná délka L1 80 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Bit se šestihrannou stopkou
Provedení upínače Rozměry v palcích
Velikost upínače, imperiální 1/4 palec
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 E 6,3
Označení výrobce HM-Mehrzweck-Bitbohrer
Konfigurovatelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787047 8
EAN / GTIN 9002740000211
Číslo výrobce 0027200800100
Výrobce/odpovědná osoba ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Popis

Provedení:

Všestranně diamantem broušená destička z TK se zvláště ostrými, velmi tvrdými břity. Patentovaný 4-násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.
TK víceúčelový bitový šroubovák, 1/4 palce (E 6,3).

Použití:

Přesné vrtání do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

Poznámka:

Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!