HM-universalbor lang 8 mm

Art.-nr.: 787045 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 8 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skaft Cylinderskaft
Spirallængde 300 mm
Hel længde 400 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787045 8
EAN/GTIN 9002741045945
Producentnummer 0073000800100

Betegnelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med ekstraskarpe, superhårde skær. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

Anvendelse:

Præcis rotationsboring i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Bemærk:

Vigtigt − kun til rotationsboring (ikke slagboring)!