Keményfém univerzális fúró hosszú 8 mm

Cikkszám: 787045 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 8 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Spirálhossz 300 mm
Teljes hossz 400 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787045 8
EAN / GTIN 9002741045945
Gyártó száma 0073000800100

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántköszörülésű keményfém lapka rendkívül éles, nagyon kemény élekkel. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos fúrás csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem − csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!