• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdmetal- betonborsæt, Antal bor: 8

Art.-nr.: 786080 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bor Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Antal værktøjer 8 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard DIN 8039, ISO 5468
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 786080 8
EAN/GTIN 4002395369935
Producentnummer 4932352334
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.

Anvendelse:

Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Indhold:

Bor nr. 786000: 1 stk. af hver str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10