{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Nombre d’outils | 8 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norme | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 786080 8 | |
| EAN / GTIN | 4002395369935 | |
| Réf. fabricant | 4932352334 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |