• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdmetal-betonbor 14 mm

Art.-nr.: 786000 14
Rabat
53,64 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 14 mm
Skæremateriale HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft Cylinderskaft
Spirallængde 90 mm
Hel længde 150 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 786000 14
EAN/GTIN 4002395332205
Producentnummer 4932363650

Betegnelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.
Med fordrejet skaft.

Anvendelse:

Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven