• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Keményfém betonfúró 14 mm

Cikkszám: 786000 14
Kedvezmény
7,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8039; ISO 5468
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 14 mm
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8039; ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Spirálhossz 90 mm
Teljes hossz 150 mm
Szár ⌀ 10 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 786000 14
EAN / GTIN 4002395332205
Gyártó száma 4932363650

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.
Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkákkal.
Csökkentett átmérőjű szárral.

Felhasználás:

Elsősorban tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel betonba, falazatba, természetes- és műkőbe.
Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz