LED lommelygte, biros form, sæt med 3 AAA batterier

Art.-nr.: 779.PENPB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 779.PENPB
EAN/GTIN 3148519062915
Producentnummer 779.PENPB
L-nummer L60130 10549

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lampe til bred og kraftig belysning med 6 LED'er
  • 36 lumen
  • 100 lux ved 1 meter
  • Kontinuerlig driftstid 8 timer
  • Stænksikker i henhold til IP54
  • Klemme. til fastgørelse af lampen på en taske eller anden bærestol
  • Integreret magnet til fastgørelse af lampen
  • Ekstra magnet med burrelåslukning
  • Funktioner med 3 medfølgende AAA- batterier

Egenskab:

  • B [mm]: 16
  • L [mm]: 156
  • [g]: 65