Lampe de poche LED, forme stylo, jeu de 3 piles AAA

Réf.: 779.PENPB
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 779.PENPB
EAN / GTIN 3148519062915
Réf. fabricant 779.PENPB
Article hors catalogue L60130 10549

Description

Description:

  • Lampe pour un éclairage large et puissant avec 6 LED
  • 36 lumens
  • 100 lux à 1 mètre
  • Durée d'utilisation en continu 8 heures
  • Protection contre les projections d'eau selon IP54
  • Crampon pour accrocher la lampe à un sac ou un autre support
  • Aimant intégré pour fixer la lampe
  • Aimant supplémentaire avec fixation auto-agrippante
  • Fonctionne avec 3 piles AAA- fournies. Piles

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 16
  • L [mm]: 156
  • [g]: 65