Ideal-pladesaks med HSS-skær, venstreskærende, Hel længde: 260mm

Art.-nr.: 766360 260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve sort; violet
Produkttype pladesaks
Indsatstype venstre
Skærlængde 33 mm
Egenskaber, saks tohånds
Egnet til tykkelse Pladestål; V2A
Materialetykkelse maks., V2A 1,2 mm
Materialetykkelse maks., Pladestål 1,8 mm
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forniklet
Samlet længde 260 mm
Saks Idealblechschere
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 766360 260
EAN/GTIN 4010220000281
Producentnummer D27AHL
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfjeder.
Mikrofortandet. Skærehoved med HSS-skær (HRC 65). Utroligt lange standtider for skærene. Ben af pladestål, forniklet. 2-komponenthåndtag med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.
Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.