Nůžky na plech Ideál s HSS břity, Levořezné, Celková délka: 260mm

Artiklové číslo: 766360 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ nůžek Ideální nůžky na plech
Druh použití vlevo
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka 260 mm
Délka břitu, řezné hrany 33 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka) plech; V2A
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá; Fialová
Druh produktu Nůžky na plech
Vlastnost nůžek Dvouruční
Tloušťka materiálu max., V2A 1,2 mm
Tloušťka materiálu max., plech 1,8 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Povrch niklované
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 766360 260
EAN / GTIN 4010220000281
Číslo výrobce D27AHL
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápustkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.
Hlava nůžek s břity HSS (HRC 65). Zvláště dlouhá životnost břitů. Ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou, šetrnou pro ruce.
Výkon ve střihu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.