Ideal skardos žirklės su HSS ašmenimis, kairinio pjovimo, Visas ilgis: 260mm

Prekės Nr.: 766360 260
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda; violetinės spalvos
Produkto rūšis skardos žirklės
Paskirtis kairin.
Pjovimo briaunos ilgis 33 mm
Žirklių savybės darbui dvejomis rankomis
Tinka stiprumui Lakštas; V2A
Medžiagos storis maks., V2A 1,2 mm
Medžiagos storis maks., Lakštas 1,8 mm
Rankenos savybės 2K rankena
Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius nikeliuotas
Bendras ilgis 260 mm
Žirklių tipas Idealblechschere
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 766360 260
EAN / GTIN 4010220000281
Gamintojo numeris D27AHL
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguliuojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.
Žirklių galvutė su HSS ašmenimis (HRC 65). Ypač patvarūs ašmenys. Kojelės iš lakštinio plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklu.
Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.