Rekylfri hammer, med stålrørsskaft 60 mm

Art.-nr.: 754900 60
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
645 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SUPERCRAFT
Hammerhoved-⌀ 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Hovedlængde med indsatser 145 mm
Samlet længde 325 mm
Vægt 1,75 kg
Materiale, hus Stålrør
Materiale, indsats Nylon, hvid, hård
Materiale, skaft Stålrør
Overflade Pulverlakering
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 754900 60
EAN/GTIN 4030618301738
Producentnummer 3377.060

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. Rekylfri i kraft af stålkugler i hammerkroppen.
Stålrørsskaft med oliefast gummigreb.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven