Plaktukas be atatrankos su plieno vamzdžio kotu, Plaktuko galvutės ⌀: 60mm

Prekės Nr.: 754900 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smūgių paviršiaus skersmuo 60 mm; 60 mm
Medžiagų naudojimas nailonas; nailonas
Korpuso skersmuo 60 mm
Kietis stand.; stand.
Korpuso medžiaga plieninis vamzdis
Serija SUPERCRAFT
Smūgių paviršiaus forma apval; apval
Korpuso ilgis su įdėklais 145 mm
Nedyla taip; taip
Atsparu alyvai ir tepalams taip; taip
Nekelia triukšmo taip; taip
Didelei smūgio jėgai. taip; taip
Jokių atplaišų taip; taip
Bendras ilgis 325 mm
Galvutės ilgis 145 mm
Savybės be atatrankos
Korpusas taip
Minkšto plaktuko antgalis 1; 2
Medžiaga, rankena kaučiukas
Medžiaga, kotas plieninis vamzdis
Danga dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis plaktukas minkšta galvute
Bendras svoris 1 750 g
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena; kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754900 60
EAN / GTIN 4030618301738
Gamintojo numeris 3377.060
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Plieninio vamzdžio kotas su alyvai atsparia gumine rankena.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Pastaba:

Nailoninį pramuštuvą ir nailoninį muštuką rasite pagal Nr. 745250.