Maillet anti-rebond avec manche en tube d’acier, ⌀ tête du maillet: 60mm

Réf.: 754900 60
Remise
92,20 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
415 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau insert nylon; nylon
Dureté type dur; type dur
Poids total 1 750 g
Longueur totale 325 mm
Diamètre boîtier 60 mm
Matériau boîtier tube d’acier
Forme de surface de frappe forme ronde; forme ronde
Résistance à l’usure oui; oui
Série SUPERCRAFT
Longueur tête 145 mm
Caractéristiques anti-rebond
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 1; 2
Couleur blanc
Matériau, poignée gaine en caoutchouc
Matériau, manche tube d’acier
Revêtement revêtement par poudre
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée; manche

Identification et classification

Référence article 754900 60
EAN / GTIN 4030618301738
Réf. fabricant 3377.060
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche en tube d’acier avec poignée en caoutchouc résistant à l’huile.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.

Remarque(s):

Jets standard en nylon, voir code art. 745250.