Splituddriver med håndtag, Spids-⌀: 4mm

Art.-nr.: 746940 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
302 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, dorn 67 mm
Diameter, spids 4 mm
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Form, skaft 8-kant
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Maksimal hårdhed i HRC 59
Længde i alt 175 mm
Overflade forkromet
Materiale ekstra krom-vanadium-stål i specialkvalitet
Egenskaber fri for splinter
Materiale, greb gummi; kunststof
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 746940 4
EAN/GTIN 7610733254910
Producentnummer 758.4

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål i specialkvalitet (dvs. højst mulig spidshårdhed − ca. 59 HRC − ved speciel sejhed), forkromet. Greb med hudvenlig kappe af elastomer.