Extractor de pasadores con empuñadura, ⌀ de puntas: 4mm

Número de artículo: 746940 4
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
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Mango mango
Forma vástago De 8 caras
Longitud total 175 mm
Longitud mandril 67 mm
Diámetro punta 4 mm
Material Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
Contenido Pieza única
Tipo de producto Extractor de pasadores
Modelo cabezal de percusión bonificado
Dureza de la punta en HRC 59
Material, mango plástico
Superficie Cromado/a
Características No se astilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 746940 4
EAN / GTIN 7610733254910
Número del fabricante PB 758.4

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Material:

Acero al cromo vanadio extra de calidad especial (lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especialmente elevada), cromado. Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.