Vyrážeč závlaček s rukojetí, ⌀ hrotů: 4mm

Artiklové číslo: 746940 4
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
165 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť rukojeť
Tvar hřídele 8hran
Celková délka 175 mm
Délka trnu 67 mm
Průměr hrotu 4 mm
Materiál Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 59
Materiál, rukojeť plast
Povrch Chromované
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 746940 4
EAN / GTIN 7610733254910
Číslo výrobce PB 758.4

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Zvláštní kvalita z extra chromvanadiové oceli (tzn. nejvyšší možná tvrdost špičky cca 59 HRC při zvláštní tuhosti), chromované. Rukojeť s elastomerovým pláštěm, šetrným vůči pokožce.