Reserveknivhoved komplet med knivskrue 950 mm

Art.-nr.: 737210 950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til enkeltstave op til 19 HRC og 800 N/mm2 11 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 9 mm
Til enkeltstave op til 48 HRC og 1600 N/mm2 6 mm
Til dobbeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 2×8 mm
Produkttype Knivhoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 737210 950
EAN/GTIN 4005887003003
Producentnummer 87985135

Betegnelse

Materiale:

Knivhoved i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

Passer til:

Betonjernsaks nr. 737200.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele