• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal de corte de recambio completo con tornillo de las cuchillas 950 mm

Número de artículo: 737210 950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

para barras individuales hasta 19 HRC o 800 N/mm2 11 mm
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 9 mm
para barras individuales hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 6 mm
Para barras dobles hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 2×8 mm
Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 737210 950
EAN / GTIN 4005887003003
Número del fabricante 87985135

Descripción

Material:

Cabezal de corte de acero herramental especial, filos templados de forma inductiva adicionalmente.

Idóneo para:

Tijeras para tejido de acero estructural n.º 737200.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos