Náhradná nožová hlava komplet s nožovou skrutkou 950

Č. pol.: 737210 950
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre celistvé prúty do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 11 mm
pre celistvé prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 9 mm
pre celistvé prúty do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 6 mm
pre dvojité prúty do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 2×8 mm
Druh produktu Nožová hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 737210 950
EAN/GTIN 4005887003003
Číslo výrobcu 87985135

Popis

Materiál:

Hlava noža zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Vhodné pro:

Rezač na kari rohože č. 737200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely