{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | sekskant | |
| Hovedhøjde k | 7,5 mm | |
| Med krave | ja | |
| Nominel længde L | 30 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M12 | |
| Drevprofil | udvendig sekskant | |
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglebredde s | 19 mm | |
| Skaftudførelse | Vollgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Gevindtype | M | |
| Styrkeklasse | 10.9 |
| Artikelnummer | 73593 | |
| EAN/GTIN | 4020772073596 | |
| Producentnummer | 73593 | |
| L-nummer | L30130 250 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |