Tlačný šroub

Artiklové číslo: 73593
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Tvar hlavy šroubů šestihran
Výška hlavy k 7,5 mm
S nákružkem ano
Výška příruby L3 30 mm
Rozměr závitu d1 M12
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 19 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Třída pevnosti 10.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73593
EAN / GTIN 4020772073596
Číslo výrobce 73593
L-číslo L30130 250
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Tlačný šroub, kulový, třída pevnosti 10,9.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • G: M12
  • H: 7,5
  • H1: 16-28
  • L: 30
  • R: 60
  • OK: 19
  • hmotnost: 50 g