{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | hexágono | |
| Altura de la cabeza k | 7,5 mm | |
| Con collar | sí | |
| Longitud nominal L | 30 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M12 | |
| Perfil de accionamiento | Hexágono exterior | |
| Unidad de ancho de llave | sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 19 mm | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Clase de resistencia | 10.9 |
| Número de artículo | 73593 | |
| EAN / GTIN | 4020772073596 | |
| Número del fabricante | 73593 | |
| Número L | L30130 250 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |