Reserveknivhoved komplet med skruer 610 mm

Art.-nr.: 733110 610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ 9 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ 8 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ 7 mm
Produkttype Knivhoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 733110 610
EAN/GTIN 4005887006936
Producentnummer 87437133

Betegnelse

Materiale:

Kniv i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.