Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen 610 mm

Tuote nro.: 733110 610
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ 9 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ 8 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ 7 mm
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 733110 610
EAN / GTIN 4005887006936
Valmistajan numero 87437133

Kuvaus

Raaka-aine:

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.