Reserve-messenkop compleet met bouten 610 mm

Artikelnummer: 733110 610
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ 9 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ 8 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ 7 mm
Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 733110 610
EAN/GTIN 4005887006936
Nummer fabrikant 87437133

Omschrijving

Materiaal:

messen van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.